Descrição:
Esta sudadera con capucha con cremallera es una adición elegante a nuestra ropa de trabajo casual. La cremallera frontal de longitud completa en esta sudadera con capucha hace que sea fácil de poner y quitar en ambientes ocupados, por lo que es una excelente opción de capas. La capucha forrada de jersey añade comodidad.
Característica:
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- 2 bolsillos seguros
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Capucha con forro de punto, para el máximo confort
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;