Sudadera con capucha y cremallera Black S R

N.º do artigo: B312BKRS
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
Comprimento da manga Manga larga

Números de identificação e classificações

Número do artigo B312BKRS
EAN/GTIN 5036108407309
Número do fabricante B312BKRS

Descrição

Descripción:

Esta sudadera con capucha y cremallera aporta un toque de estilo a nuestra ropa de trabajo informal. La cremallera completa de la parte delantera de esta sudadera con capucha la convierte en una excelente opción para vestirse por capas, ya que permite ponérsela y quitársela fácilmente en entornos ajetreados. Incorpora una capucha forrada de punto para mayor comodidad.

Característica:

  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • 2 bolsillos seguros
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Capucha con forro de punto, para el máximo confort
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta