Jersey Nato Black M R

N.º do artigo: B310BKRM
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
Número do artigo B310BKRM
EAN/GTIN 5036108190706
Número do fabricante B310BKRM

Descrição

Descripción:

Desde hace mucho tiempo, favorito de los servicios públicos, este suéter 100% acrílico, cuenta con parches de poliéster-algodón sobre los hombros y coderas, como refuerzo extra. Sus características incluyen hombreras con cierre autoadherente y bolsillo para bolígrafo en la manga.

Característica:

  • Bolsillo en la manga
  • Bolsillo en el pecho
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Hombreras ″Premium″ en los hombros

Material:

Tejido exterior: 100% Acrílico, galga 7
Composición de la carcasa: 100% Acrílico, galga 7
Tejido del forro: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del forro: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 580
Peso de la carcasa oz: 17
Peso del forro gm: 245
Peso del forro oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta