Descripción:
Este diseño clásico, con cuello alto y cremallera en la parte superior, tiene una hechura cómoda y relajada y sienta muy bien con otras prendas.
Característica:
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;