Sudadera Sorrento con cremallera en el cuello Black XL R

N.º do artigo: B309BKRXL
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
Número do artigo B309BKRXL
EAN/GTIN 5036108276769
Número do fabricante B309BKRXL

Descrição

Descripción:

Este diseño clásico, con cuello alto y cremallera en la parte superior, tiene una hechura cómoda y relajada y sienta muy bien con otras prendas.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta