Descrição:
Esta sudadera con capucha es ideal para muchas condiciones. El duradero tejido, los bolsillos generosos y la capucha ajustable hacen que sea la prenda perfecta para que le acompañe durante una dura jornada de trabajo.
Característica:
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 1 Bolsillo para seguridad
- Bolsa de canguro para un mayor espacio
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados