Descripción:
Esta elegante y práctica sudadera con capucha tiene un suave forro interior cepillado para más comodidad. El contenido en poliéster asegura su excelente duración. Detalles del diseño incluyen un gran bolsillo frontal de canguro y una capucha con felpa.
Característica:
- Bolsa de canguro para un mayor espacio
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 1 Bolsillo para seguridad
- Nuevo color
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;