Sudadera Roma Dark Navy L R

N.º do artigo: B300DNRL
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
Número do artigo B300DNRL
EAN/GTIN 5036108259991
Número do fabricante B300DNRL

Descrição

Descripción:

Esta confortable sudadera es ideal tanto para fines de semana como para su uso en el trabajo. Viene en una amplia gama de colores populares, con un clásico cuello redondo y una hechura relajada. La manga ranglan permite una mayor libertad de movimiento. Puede, perfectamente, formar parte de un uniforme y es ideal para ser bordada.

Característica:

  • Diseño unisex, para mayor funcionalidad
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Mangas ranglan para un cómodo ajuste
  • Cuello redondo
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta