Polo de manga larga Genoa Navy XL R

N.º do artigo: B212NARXL
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
Número do artigo B212NARXL
EAN/GTIN 5036108162192
Número do fabricante B212NARXL

Descrição

Descripción:

Este atractivo y práctico polo ofrece una completa comodidad a la parte superior del cuerpo para uso informal. Las típicas características incluyen cuello y puños ribeteados, pechera con tres botones y botones a juego. Una gruesa mezcla de poliéster y algodón asegura la duración de la prenda.

Característica:

  • Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
  • Diseño con hechura cómoda
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Cuello y puños ribeteados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta