Polo de señora Naples White XS R

N.º do artigo: B209WHRXS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo B209WHRXS
EAN/GTIN 5036108272853
Número do fabricante B209WHRXS

Descrição

Descrição:

Con una bella hechura y siendo ideal para la personalización, este modelo satisfará sus necesidades de vestuario laboral.

Característica:

  • Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Cuello y puños ribeteados
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo color
  • Horma de mujer

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta