Camiseta Premium Turín Black XXL R

N.º do artigo: B195BKRXXL
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
Número do artigo B195BKRXXL
EAN/GTIN 5036108150830
Número do fabricante B195BKRXXL

Descrição

Descripción:

Con impresionante relación calidad/precio, esta prenda es ideal tanto como ropa de trabajo o como uniforme corporativo. Disponible en varios colores populares, ofrece una gran imagen tanto usada sola como cuando se usa bajo una sudadera. Hecha de 100% algodón de primera calidad para ofrecer una comodidad inigualable.

Característica:

  • Diseño unisex, para mayor funcionalidad
  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos

Material:

Tejido exterior: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta