Camiseta de Lana Merino de manga larga y cuello redondo Black S R

N.º do artigo: B183BKRS
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
Número do artigo B183BKRS
EAN/GTIN 5036108395767
Número do fabricante B183BKRS

Descrição

Descripción:

Esta camiseta de manga larga de lana merino ofrece una protección térmica mejorada, al tiempo que aleja la humedad del cuerpo. Ideal para mantener al usuario fresco, seco y cómodo en condiciones extenuantes.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Diseño con hechura cómoda
  • Libre de Mulesling
  • Ideal para todas las estaciones
  • Costuras planas para mayor comodidad
  • Absorbe la humedad de forma natural y es transpirable
  • Ligera
  • Anti-olor
  • Altamente resistente y de larga duración
  • Ideal para todas las estaciones
  • propiedades antimicrobianas y contra el mal olor
  • Nuevo modelo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: 50% Lana Merino, 50% Poliéster
Composición de la carcasa: 50% Lana Merino, 50% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta