Descrição:
Las camisetas Base Pro incorporan el tratamiento Silver Ion que combate el mal olor y aumenta la duración de la prenda. La camiseta tiene una hechura ajustada para presentar óptimo rendimiento de absorción de humedad y es apropiada para su uso en cualquier temporada del año.
Característica:
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Diseño con hechura cómoda
- Puntadas con color en contraste
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Material:
Tejido exterior: 93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion
Composición de la carcasa: 93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion
Peso de la carcasa gm: 165
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;