Camiseta anti-bacterias Base Pro Black S R

N.º do artigo: B153BKRS
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
Número do artigo B153BKRS
EAN/GTIN 5036108219308
Número do fabricante B153BKRS

Descrição

Descripción:

Las camisetas Base Pro incorporan el tratamiento Silver Ion que combate el mal olor y aumenta la duración de la prenda. La camiseta tiene una hechura ajustada para presentar óptimo rendimiento de absorción de humedad y es apropiada para su uso en cualquier temporada del año.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
  • Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Puntadas con color en contraste
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: 93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion
Composición de la carcasa: 93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion
Peso de la carcasa gm: 165
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta