Leggings anti-bacterias Base Pro Black XXL R

N.º do artigo: B151BKRXXL
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
Número do artigo B151BKRXXL
EAN/GTIN 5036108219278
Número do fabricante B151BKRXXL

Descrição

Descripción:

Estos leggings ofrecen una protección térmica elevada, retiran la humedad del cuerpo y combaten el olor, manteniendo fresco, seco y cómodo al usuario en las condiciones más extenuantes.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata
  • Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
  • Puntadas con color en contraste
  • Diseño con hechura cómoda
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: 93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion
Composición de la carcasa: 93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion
Peso de la carcasa gm: 165
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta