Carretilla para sillas

N.º do artigo: B1345V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla para sillas

Números de identificação e classificações

Número do artigo B1345V
EAN/GTIN 4017976813455
Número do fabricante B1345V
Número L L90080 1012

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para transportar sillas apiladas. Combinación de una carretilla apiladora B1325V y un bastidor portante de tubo de acero. Marco de apoyo fijado al carro por medio de abrazaderas. Después de aflojar 2 tornillos, la altura es infinitamente variable. Los tubos de soporte están cubiertos con una manguera protectora. Robusta estructura soldada, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc. Asas de seguridad. Ruedas con neumáticos de goma maciza sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Longitud del brazo de soporte 500 mm, anchura del soporte 320 mm, capacidad de carga 70 kg

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 580
Profundidad total (mm): 862
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta