Carretilla para sillas

N.º do artigo: B1345P
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla para sillas

Números de identificação e classificações

Número do artigo B1345P
EAN/GTIN 4017976131238
Número do fabricante B1345P

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para transportar sillas apiladas. Combinación de una carretilla apiladora B1325P y un bastidor portante de tubo de acero. El bastidor portante se puede enganchar al carro con una sola mano, es de altura ajustable continuamente y se bloquea automáticamente. El carro puede ser utilizado para otros transportes en cualquier momento. El marco de apoyo puede ser enganchado a los largueros en el posición de descanso. La fijación se hace con cinta de cierre por adherencia. Robusta estructura soldada, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Asas de seguridad. Ruedas con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Longitud del brazo de soporte 500 mm, anchura del soporte 250 mm, capacidad de carga 70 kg. Patente alemana: 10 2004 034 195

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 580
Profundidad total (mm): 862
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Material macizo de poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta