Camiseta térmica Base Layer Charcoal XXL A

N.º do artigo: B133CHAXXL
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
respirável sim
Comprimento da manga Manga larga

Números de identificação e classificações

Número do artigo B133CHAXXL
EAN/GTIN 5036108183319
Número do fabricante B133CHAXXL

Descrição

Descripción:

Su confección, cuello, costuras de relieve bajo y las mangas con puño elástico aseguran una hechura excelente.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Excelentes propiedades de absorción de humedad
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster absorbente
Composición de la carcasa: 100% Poliéster absorbente
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta