Carro de acero tubular

N.º do artigo: B1326L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla transportadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo B1326L
EAN/GTIN 4017976513263
Número do fabricante B1326L
Número L L90080 860

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos, en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Entregada desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho de la paleta (mm): 480
Profundidad de la paleta (mm): 300
Ancho total (mm): 580
Profundidad total (mm): 658
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta