Carro de acero tubular

N.º do artigo: B1325V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla transportadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo B1325V
EAN/GTIN 4017976613253
Número do fabricante B1325V
Número L L90080 988

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos de goma maciza, sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Entregada desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 580
Profundidad total (mm): 604
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta