Leggings térmicos Baselayer Black S R

N.º do artigo: B131BKRS
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
Número do artigo B131BKRS
EAN/GTIN 5036108227266
Número do fabricante B131BKRS

Descrição

Descripción:

Estos suaves leggings tienen costuras con relieve bajo para mayor comodidad.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Excelentes propiedades de absorción de humedad
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster absorbente
Composición de la carcasa: 100% Poliéster absorbente
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta