Camiseta térmica de manga larga para mujer Black XXL R

N.º do artigo: B126BKRXXL
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
Número do artigo B126BKRXXL
EAN/GTIN 5036108406937
Número do fabricante B126BKRXXL

Descrição

Descripción:

Una camiseta de manga larga que proporciona la máxima calidez en todo momento. La confección del material permite que la piel transpire si hace demasiado calor. Diseñada con cuello redondo y corte femenino especializado, resulta ideal como prenda interior.

Característica:

  • Horma de mujer
  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cuello redondo y manga larga
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta