Descrição:
Este legging Baselayer para mujer crea una capa de calor alrededor de la parte inferior del cuerpo, ideal para llevar en entornos de trabajo fríos. Las suaves fibras de polialgodón y el tejido de punto hacen que el calor quede atrapado. Incluye dobladillo con puño y cintura elástica.
Característica:
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Diseño con hechura cómoda
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC;