Camiseta térmica de manga larga White M R

N.º do artigo: B123WHRM
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
Comprimento da manga Manga larga

Números de identificação e classificações

Número do artigo B123WHRM
EAN/GTIN 5036108041466
Número do fabricante B123WHRM

Descrição

Descripción:

Una camiseta de manga larga que proporciona la máxima calidez en todo momento. La confección del material permite que la piel transpire si hace demasiado calor. El cuello redondo hace que sea una prenda interior ideal.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cuello redondo y manga larga
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Disponible en tallas hasta la 5XL

Material:

Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta