Pantalones térmicos Black XL R

N.º do artigo: B121BKRXL
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
Número do artigo B121BKRXL
EAN/GTIN 5036108227976
Número do fabricante B121BKRXL

Descrição

Descripción:

El B121 forma una capa de calor sobre la parte inferior del cuerpo. Las suaves fibras de polialgodón y el punto del tejido hacen que el calor no se vaya. Con tobilleras y cintura elásticas que proporcionan un ajuste cómodo.

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Diseño con hechura cómoda
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Disponible en tallas hasta la 5XL

Material:

Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta