Descrição:
Con corte tradicional de camiseta, ofrece una calidez óptima sobre el torso en todo momento. El tipo de material permite que la piel respire si la situación se vuelve demasiado calurosa. El cuello redondo es ideal cuando se usa como interior
Característica:
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Diseño con hechura cómoda
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
Material:
Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;