Camiseta térmica de manga corta Navy L R

N.º do artigo: B120NARL
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
Número do artigo B120NARL
EAN/GTIN 5036108045655
Número do fabricante B120NARL

Descrição

Descripción:

Con corte tradicional de camiseta, ofrece una calidez óptima sobre el torso en todo momento. El tipo de material permite que la piel respire si la situación se vuelve demasiado calurosa. El cuello redondo es ideal cuando se usa como interior

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Diseño con hechura cómoda
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos

Material:

Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta