Gorro Beanie impermeable Navy R

N.º do artigo: B031NAR
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
Número do artigo B031NAR
EAN/GTIN 5036108324293
Número do fabricante B031NAR

Descrição

Descripción:

La barrera perfecta contra el peor tiempo húmedo. Este gorro tiene una protectora membrana Porelle 100% impermeable pero increíblemente transpirable y flexible. Su forro de micro-polar aporta una elevada calificación térmica para calidez y comodidad.

Característica:

  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Tejido exterior Acrílico de punto
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Punto de galga 9, para mantener la forma
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Punto, 100% Acrílico
Composición de la carcasa: Punto, 100% Acrílico
Tejido del forro: Forro Insulatex
Composición del forro: Forro Insulatex
Peso del forro gm: 40
Peso del forro oz: 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta