Gorro reflectante de punto, con forro de Insulatex Navy R

N.º do artigo: B026NAR
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
Número do artigo B026NAR
EAN/GTIN 5036108315710
Número do fabricante B026NAR

Descrição

Descripción:

Este gorro reflectante de punto es una gran opción para mayor visibilidad en situaciones de tiempo frío. Las fibras altamente reflectantes están entretejidas en este tejido de punto acrílico para proporcionar una excelente visibilidad. El forro de Insulatex protege al usuario del frío y del viento.

Característica:

  • Tejido exterior Acrílico de punto
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Punto de galga 9, para mantener la forma
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Punto, 100% Acrílico
Composición de la carcasa: Punto, 100% Acrílico
Tejido del forro: Forro Insulatex
Composición del forro: Forro Insulatex
Peso del forro gm: 40
Peso del forro oz: 1
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta