DESTORNILLADOR TORX PLUS 40X150

N.º do artigo: ATXP40X150
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATXP40X150
EAN/GTIN 3662424097836
Número do fabricante ATXP40X150
Número L L60130 10109

Descrição

Descrição:

  • Cumple con las especificaciones Torx®.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados con máquina CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 6,6
  • D1xL1[mm]: 7,0x150
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • RESITORX[NR]: IP40
  • [g]: 173

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta