Juego de destornilladores Torx de 6 piezas

N.º do artigo: ATXP.J6
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATXP.J6
EAN/GTIN 3662424097768
Número do fabricante ATXP.J6
Número L L60130 9520

Descrição

Descrição:

  • Tratamiento térmico en la línea: + 50% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Agarre suave para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango optimizado ergonómicamente: 10% más de par de apriete.
  • Marcación con láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados por CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión de par y menor desgaste.

Característica:

  • [G]: 680

Material fornecido:

  • ATXP10X75 - ATXP15X75 - ATXP20X100 - ATXP25X100 - ATXP30X125 - ATXP40X150

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta