DESTORNILLADOR TORX 20X275

N.º do artigo: ATX20X275
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATX20X275
EAN/GTIN 3662424097607
Número do fabricante ATX20X275
Número L L60130 10325

Descrição

Descripción:

  • Cumple con las especificaciones Torx®.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Suave para una mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 3,84
  • D1xL1[mm]: 4,9x275
  • L[mm]: 395
  • L2[mm]: 120
  • TORX[NR]: T20
  • [G]: 67

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta