Destornillador PROTWIST Torx T20

N.º do artigo: ATX20X150
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATX20X150
EAN/GTIN 3662424097591
Número do fabricante ATX20X150
Número L L60130 11082

Descrição

Descrição:

  • Cumple con las especificaciones Torx®.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • A[MM]: 3,84
  • D1xL1[MM]: 4,0x150
  • L[MM]: 270
  • L2[MM]: 120
  • TORX[NR]: T20
  • [G]: 73

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta