DESTORNILLADOR HOJA HEX ESFE. 4X75

N.º do artigo: ATWSH4X75
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATWSH4X75
EAN/GTIN 3662424099366
Número do fabricante ATWSH4X75
Número L L60130 10282

Descrição

Descripción:

  • Mango bimaterial ergonómico para un atornillado cómodo y fiable.
  • Mango de destornillador PROTWIST® para mayor comodidad.
  • La cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°.
  • Herramientas profesionales con garantía de por vida de la herramienta Facom

Característica:

  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4,0x75
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 103
  • HEX[NR]: 4
  • [G]: 45

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta