DESTORNILLADOR PH 2X125 TUERCA

N.º do artigo: ATWPH2X125
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATWPH2X125
EAN/GTIN 3662424097362
Número do fabricante ATWPH2X125
Número L L60130 9585

Descrição

Descripción:

  • Hoja de encaje: resistencia y rendimiento óptimo.
  • Hoja de acero al silicio-carbono: robusta y muy resistente a la flexión.
  • Mango bimaterial ergonómico, resistente a los golpes, a la abrasión y a los productos químicos.
  • Diseño: hoja cromada mate, punta negra endurecida.

Característica:

  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x125
  • D2[mm]: 10,0
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • FILIPPS[NR]: PH2
  • [G]: 130

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta