DESTORNILLADOR FORJADA 5.5X125 SHOCK

N.º do artigo: ATWH5.5X125CK
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATWH5.5X125CK
EAN/GTIN 3662424097218
Número do fabricante ATWH5.5X125CK
Número L L60130 10146

Descrição

Descripción:

  • Inserto metálico grande y curvado para proteger la zona de golpeo, combinado con una hoja hexagonal de acero 73MO.
  • Hoja hexagonal con tuerca para un aflojamiento difícil con una llave.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4,0x100
  • D2[mm]: 8,0
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 204
  • L2[mm]: 104
  • [g]: 57

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta