DESTORNILLADOR FORJADA 14X250 TUERCA

N.º do artigo: ATWH14X250
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATWH14X250
EAN/GTIN 3662424097188
Número do fabricante ATWH14X250
Número L L60130 9618

Descrição

Descripción:

  • Cuchilla con tuerca para aflojamientos difíciles con llave.
  • Cuchilla extralarga de hasta 250 mm para accesos difíciles a tornillos remotos.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 14
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 12,0x250
  • E[mm]: 2,5
  • L[mm]: 375
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 450

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta