DESTORNILLADOR FORJADA 10X175 SHOCK

N.º do artigo: ATWH10X175CK
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATWH10X175CK
EAN/GTIN 3662424097140
Número do fabricante ATWH10X175CK
Número L L60130 10208

Descrição

Descripción:

  • Inserto metálico grande y curvado para proteger la zona de golpeo, combinado con una hoja hexagonal de acero 73MO.
  • Hoja hexagonal con tuerca para un aflojamiento difícil con una llave.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 10
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 7,0x175
  • L[mm]: 300
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 195

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta