DESTORNILLADOR PZ 4X200 TUERCA

N.º do artigo: ATWDH4X200
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATWDH4X200
EAN/GTIN 3662424097119
Número do fabricante ATWDH4X200
Número L L60130 9689

Descrição

Descripción:

  • Hoja de encaje: resistencia y rendimiento óptimo.
  • Hoja de acero al silicio-carbono: robusta y muy resistente a la flexión.
  • Mango bimaterial ergonómico, resistente a los golpes, a la abrasión y a los productos químicos.
  • Diseño: hoja cromada mate, punta negra endurecida.

Característica:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10,0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ4
  • [G]: 325

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta