DESTORNILLADOR PH 1X100 1000V

N.º do artigo: ATP1X100VE
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATP1X100VE
EAN/GTIN 3662424096488
Número do fabricante ATP1X100VE
Número L L60130 9850

Descrição

Descripción:

  • Al final del proceso de fabricación, cada destornillador se prueba individualmente a 10.000 V durante 10 segundos según VDE para su seguridad.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • E[mm]: 4,5
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • FILIPOS [Nº]: PH1
  • [G]: 77

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta