Portapuntas PROTWIST® , magnético , corto , accionamiento hexagonal 6,3 mm (1/4″)

N.º do artigo: ATM.M2
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATM.M2
EAN/GTIN 3662424096327
Número do fabricante ATM.M2
Número L L60130 9801

Descrição

Descripción:

  • Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente

Característica:

  • D[MM]: 10
  • L[MM]: 245
  • L1[MM]: 125
  • [G]: 150

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta