DESTORNILLADOR MANGO MADERA 12X200

N.º do artigo: ATHH.12X200
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATHH.12X200
EAN/GTIN 3148510119007
Número do fabricante ATHH.12X200
Número L L60130 953

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Hoja continua, para poder aflojar un tornillo atascado con ligeros golpes
  • Hoja forjada y endurecida, provista de hexágono para apretar o aflojar con una llave
  • Conexión mango-cuchilla mediante nervios
  • En el lado de la hoja el mango tiene un anillo de acero prensado con amortiguador, en el otro lado una tapa de impacto de cuero protege la madera de los golpes
  • Cromado, pulido.

Característica:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 32
  • d1 x L1 [mm]: 10,0 x 200
  • E [mm]: 2,0
  • H3 [mm]: 1,2
  • L [mm]: 330
  • L2 [mm]: 130
  • 6 bordes [mm]: 17
  • [g]: 278

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta