DESTORNILLADOR PZ 1X100

N.º do artigo: ATD1X100
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATD1X100
EAN/GTIN 3662424095733
Número do fabricante ATD1X100
Número L L60130 9886

Descrição

Descripción:

  • Tratamiento térmico en la línea: + 50% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados con máquina CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • POZIDRIV [NO]: PZ1
  • [g]: 76

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta