Juego de destornilladores 1000V 5 uds.

N.º do artigo: ATD.J5TVEPB
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATD.J5TVEPB
EAN/GTIN 3662424099441
Número do fabricante ATD.J5TVEPB
Número L L60130 10138

Descrição

Descripción:

  • Para su seguridad, cada destornillador se somete a una prueba VDE de 10.000 voltios durante 10 segundos después de su fabricación.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: agarre suave para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,43

Volumen de suministro:

  • 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, PZ1, PZ2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta