JUEGO 4 DESTORNILLADORES SLIM BORNEO

N.º do artigo: ATB.J4TVE
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo ATB.J4TVE
EAN/GTIN 3662424095603
Número do fabricante ATB.J4TVE
Número L L60130 10501

Descrição

Descrição:

  • Para su seguridad, cada destornillador se prueba durante 10 segundos después de la producción con 10. 000 voltios según VDE
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia
  • Material del mango: Soft Grip para más comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste
  • Profiles mecanizados con máquina CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste
  • Cuchilla fresada: -> incl. 5,5 mm
  • Cuchilla roscada: 6,5 -> 12 mm

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,42

Material fornecido:

  • ATDB1X100TVE, ATDB2X125TVE, ATPB1X100TVE, ATPB2X125TVE

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta