Juego de destornilladores PROTWIST de 5 piezas con aislamiento de 1000V

N.º do artigo: AT5VE.PB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo AT5VE.PB
EAN/GTIN 3662424095429
Número do fabricante AT5VE.PB
Número L L60130 10515

Descrição

Descrição:

  • Para su seguridad, cada destornillador se somete a una prueba VDE de 10.000 voltios durante 10 segundos después de su fabricación.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Agarre optimizado ergonómicamente: 10% más de par de apriete.
  • Marcado con láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados por CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión de par y menor desgaste.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,462

Material fornecido:

  • AT2.5x75VE, AT4X100VE, AT5.5X125VE, ATD1X100VE, ATD2X125VE

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta