DESTORNILLADOR PLANO 4X150

N.º do artigo: AT4X150
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo AT4X150
EAN/GTIN 3662424095160
Número do fabricante AT4X150
Número L L60130 9548

Descrição

Descripción:

  • Cuchilla cilíndrica para acceder a tornillos que yacen a gran profundidad
  • Cuchilla extralarga de hasta 300 mm para accesos difíciles a tornillos remotos
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete
  • Marcado láser: para una mayor resistencia al desgaste
  • Profiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4,0x150
  • E[mm]: 0,8
  • L[mm]: 259
  • L2[mm]: 103
  • [G]: 52

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta