Destornillador PROTWIST 1000V 3 mm

N.º do artigo: AT3X75VE
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo AT3X75VE
EAN/GTIN 3662424095054
Número do fabricante AT3X75VE
Número L L60130 9615

Descrição

Descripción:

  • Al final del proceso de fabricación, cada destornillador se prueba individualmente a 10.000 V durante 10 segundos según VDE para su seguridad.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.
  • Cuchilla fresada: -> incl. 5,5 mm.
  • Cuchilla roscada: 6,5 -> 12 mm

Característica:

  • A[MM]: 3,0
  • D[MM]: 19
  • E[MM]: 0,4
  • L[MM]: 178
  • L1[MM]: 75
  • L2[MM]: 103
  • L3[MM]: 18
  • [G]: 38

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta