DESTORNILLADOR PLANO 3.5X75 1000V

N.º do artigo: AT3.5X75VE
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo AT3.5X75VE
EAN/GTIN 3662424094972
Número do fabricante AT3.5X75VE
Número L L60130 9533

Descrição

Descripción:

  • Al final del proceso de fabricación, cada destornillador se prueba individualmente a 10.000 V durante 10 segundos según VDE para su seguridad.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Profiles mecanizados CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.
  • Cuchilla fresada: -> incl. 5,5 mm.
  • Cuchilla roscada: 6,5 -> 12 mm.

Característica:

  • A[mm]: 3,5
  • D[mm]: 25
  • E[mm]: 0,6
  • L[mm]: 179
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 104
  • L3[mm]: 18
  • [g]: 42

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta