LUKAS Disco de corte T41 para acero inoxidable 115x1,6 mm recto para amoladora angular A46X-BF

N.º do artigo: AT003346V9802
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo AT003346V9802
EAN/GTIN 4027497000555
Número do fabricante AT003346V9802

Descrição

Descripción:

Este disco de corte para manipular el acero inoxidable no produce herrumbre en la pieza de trabajo. Esta herramienta exenta de hierro, cloro y azufre es perfecta para cortar una amplia gama de materiales de acero inoxidable y de acero e incluso puede utilizarse en la construcción de centrales eléctricas. Este disco ofrece cortes precisos, con una alta velocidad de corte y, al mismo tiempo, una baja temperatura de corte, con una máxima vida útil gracias a su innovadora tecnología de aglomerantes. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales y está optimizado en cuanto a la energía para que también pueda utilizarse en las amoladoras angulares más potentes. Un resistente tejido de fibra de vidrio y los ensayos periódicos garantizan una alta seguridad y estabilidad lateral. Estos discos de corte están disponibles en versiones planas o con centro rebajado. Durante su uso, el disco de corte desprende poco olor y polvo, permite un trabajo ergonómico y el máximo tiempo de funcionamiento con poco esfuerzo. Gracias a las materias primas de la más alta calidad, permite un tiempo máximo de almacenamiento con una gran estabilidad de calidad. Este disco de corte se fabrica de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando los más modernos procesos de producción así como recetas optimizadas.

Característica:

Forma de la herramienta: recto
Freihand Einsatz: sí
Dureza: x
Tamaño del grano: 46
n max.: 13300 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Óxido de aluminio
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 1.6 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm

Ventaja:

El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable.
Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Titanio

Idóneo para:

Cortar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
No se desperdicia material abrasivo gracias a la forma recta: Lijado hasta el centro de la herramienta
Herramienta dura para una buena vida útil y menos cambios de herramientas
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta